咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量支架,磁力底座可精调 型号 N2
商品编号
441195 N2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测量支架,磁力底座可精调 型号 N2
商品编号:441195 N2
连接螺纹:M8 外螺纹
磁力:1000
磁力底座 宽度:50
磁力底座 高度:55
磁力底座 长度:75
横臂长度 L1:225
立柱直径 D2:16
立柱高度 L2:260
横臂直径 D1:16
产品类别:测量支架

更多参数>>

可选附件
量表支承,编号 440401。

技术说明
测量杆 3 点式夹持,带有超短夹紧行程,使用极为方便。非常小的手劲即可生成持久稳定的夹紧效果。
大尺寸连杆确保了最高的系统刚性。可变表头固定器适用于柄部直径 6mm、8mm,3/8 英寸,带有燕尾槽的杠杆量表和后盖带耳量表。
在磁性底座上带有微调。由于测杆不会受到人手施加的力的影响,因此,在对精度达到 µm 的杠杆表进行测量时尤其适用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加