咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 769F,玻璃纤维轮片 圆锥形 粒度 40
商品编号
565515 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:千叶砂轮 769F,玻璃纤维轮片 圆锥形 粒度 40
商品编号:565515 40
灰铸铁(球墨铸铁):适用
铁含量,硫含量和氯含量:0.1
产品名称属性:直径 125 mm
磨料缩写:陶瓷
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:125.0
为材料优化:钢 | 不锈钢
最大圆周速度:80
粒度:40
形状说明:斜型
研磨时便于观察:否
INOC:适用

更多参数>>

应用
功能强大的角磨机普遍适用于打磨作业。

技术说明
磨料混合物含有精确成型的陶瓷磨料,确保出色的磨削性能与长久的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加