咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刻模配件
商品编号
955081
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955081 26
供电
宽度
宽度,单位:G
工具数量
抽屉有效面积(G)
深度
深度,单位:G
电池驱动
500mm
20
26
刀夹
500mm
20
销售价 数量
 
6390.27

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:刻模配件
商品编号:955081 26
适用于

GridLine Ready-to-go 工作台,GridLine vario 工作台带柜体 24G,GridLine 柜体 24G,GridLine 工具柜 24×24G,GridLine 抽屉 20×20G,GridLine XL ToolCar,编号 914590。
技术说明

放置在双色 PE 硬质泡沫塑料刻模中的常用工具套装。闭孔结构的泡沫材料,不仅耐油,而且不会吸收任何液体。面层为无烟煤色,而底下的对比色为灰色,能够提示缺少的工具。
基础套装硬质泡沫,用于一个完整抽屉 - 可用面积 20×20G。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 955081: 1 件
HOLEX LED 手电筒,编号 081534,规格尺寸 BLACK: 1 件
HOLEX 数显游标卡尺 ABS,编号 412821,规格尺寸 150: 1 件
HOLEX 外径千分尺,编号 420200,规格尺寸 0 – 25: 1 件
HOLEX 卷尺,编号 462010,规格尺寸 3: 1 件
HOLEX 水准仪 编号 467435 规格 300: 1 件
HOLEX 双头开口扳手,编号 610950,规格尺寸 6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×21;19×22: 各 1 件
HOLEX 六角弯头螺丝起子套装编号 627225,规格尺寸 9: 1 件
HOLEX 一字头螺丝起子,带动力手柄,编号 660701,规格尺寸 3.5;5.5;8: 各 1 件
HOLEX 短型一字头螺丝起子,编号 664201,规格尺寸 5.5: 1 件
HOLEX 十字头螺丝起子,带有强力握柄,编号 668401,规格尺寸 1;2;3: 各 1 件
HOLEX 短型十字头螺丝起子,编号 668471,规格尺寸 2: 1 件
HOLEX 钒钢组合钳,编号 702995,规格尺寸 160: 1 件
HOLEX 水泵钳,编号 706145,规格尺寸 250: 1 件
HOLEX 尖嘴钳,直头,编号 713195,规格尺寸 160: 1 件
HOLEX 钳工锤,编号 750125,规格尺寸 300: 1 件
技术参数
适用的最小抽屉正面高度
100mm
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
属性
供电
电池驱动
宽度
500mm
宽度,单位:G
20
工具数量
26
抽屉有效面积(G)
刀夹
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加