首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
打磨
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
打磨砂轮片
粗磨砂轮 Premium 铸铁 ZA24P
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
粗磨砂轮 Premium 铸铁 ZA24P
商品编号
560150 125X7
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
TYROLIT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
MIRKA
TYROLIT
Pferd Tools
LUKAS
VSM
热销
1
多功能扳手 Twinkey?
¥403.04
最近浏览
清空
粗磨砂轮 Premium 铸铁 ZA24P
¥86.33 元
起
备用卡盘钥匙 霍夫曼锁具编号(3 位数) 083
¥137.25 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:粗磨砂轮 Premium 铸铁 ZA24P
商品编号:560150 125X7
灰铸铁(球墨铸铁):适用
塑料,玻纤增强塑料:有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC:有条件适用
干:适用
孔直径:22.23
推荐的攻角:20-30
最大圆周速度:80
为材料优化:铸铁
砂轮直径:125
砂轮厚度:7.0
磨料缩写:ZA
更多参数>>
技术说明
特殊型号
,用于
铸件加工。
高品质的锆石刚玉和碳化硅,在确保最高磨削量的同时,无需施加很大的按压力,包括
矿化铸件。
技术规格:ZA24P-BFP。
粗加工砂轮的粒度、粘结、参与磨削过程的辅料以及加固,都
针对相应的应用领域进行了最佳匹配,从而实现卓越的磨削能力和使用寿命。
类型:粗加工砂轮,弯头(类型 27,28,29)
磨削角度 20° 至 30°
应用:圆周速度最高为 80 m/s 的电动和气动角磨机,用于对焊缝、平面和边缘进行打磨。
规格参数
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
干
适用
孔直径
22.23
推荐的攻角
20-30
最大圆周速度
80
为材料优化
铸铁
砂轮直径
125
砂轮厚度
7.0
磨料缩写
ZA
规格说明
A24Q-BFX
产品类别
粗磨砂轮
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订