咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具套装,21 件套 配有拉链袋
商品编号
680135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情

商品详情

商品名称:工具套装,21 件套 配有拉链袋
商品编号:680135 21
提示

供货时工具全部置于工具夹中。
内容
卷尺: 1 件,编号 462014,规格尺寸 3
双头开口扳手: 各 1 件,编号 610950
规格尺寸8×9;10×11;12×13;14×15;17×19
6 角弯头螺丝起子套装,带有球头和固定球: 1 件,编号 627225,规格尺寸 9
930 A 一字螺丝刀, 1.2 x 7.0 x 125 mm: 各 1 件,编号 660701,规格尺寸 3.5;4;5.5
十字头螺丝起子: 各 1 件,编号 668401,规格尺寸 1;2
组合钳: 1 件,编号 701515,规格尺寸 160
工具包,带拉链: 1 件,编号 691536
供货范围
卷尺: 1 件,编号 462014,规格尺寸 3
双头开口扳手: 各 1 件,编号 610950,规格尺寸 8×9;10×11;12×13;14×15;17×19
六角弯头螺丝起子套装带球形头,配有塑料托架: 1 件,编号 627225,规格尺寸 9
930 A 一字螺丝刀, 1.2 x 7.0 x 125 mm: 各 1 件,编号 660701,规格尺寸 3.5;4;5.5
十字头螺丝起子: 各 1 件,编号 668401,规格尺寸 1;2
组合钳: 1 件,编号 701515,规格尺寸 160
存放在拉链口袋: 1 件,编号 691536
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加