咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 long life ZA 锥形
商品编号
565265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
565265 40
565265 60
565265 80
565265 120
孔直径
形状说明
砂轮直径
粒度
22.23mm
斜型
125mm
40
22.23mm
斜型
125mm
60
22.23mm
斜型
125mm
80
22.23mm
斜型
125mm
120
销售价 数量
 
56.49
56.49
56.49
56.49
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:千叶砂轮 long life ZA 锥形
商品编号:565265
应用

普遍适用于打磨作业、表面研磨、去除磨削和边缘加工。
技术说明

  • 优质锆刚玉(ZA)提供最高磨削性能。
  • 耐用的聚酯棉混合基底在磨边应用中实现理想的耐磨性和稳定性。
  • 稳固的玻璃纤维轮片确保最佳压合力。
  • 普遍适用于钢件和不锈钢
  • 组合低功率和高性能角磨机均可获得最佳效果。

long life - 极为密集的层压布局确保最佳耐久度。
技术参数
磨料缩写
ZA
为材料优化
不锈钢
最大圆周速度
80m/s
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOC
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加