咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰发射器 U-WAVE-TC 用于游标卡尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
498890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
498890 BUZZ
498890 IP67
反馈
信号音/LED
LED
销售价 数量
 
0.00
1882.58

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰发射器 U-WAVE-TC 用于游标卡尺
商品编号:498890 IP67

提示

请订购连接模块和发射器。
技术说明

无线数据传输系统 U-WAVE fit 适用于游标卡尺和外径千分尺。

  • 直接连接测量仪背面的发射器 - 无需烦扰的电缆。

  • 通过信号音或红/橙/绿三色 LED 信号实现可靠的数据传输确认。

  • 工作范围约 20 米(在可见范围内)

  • 出色的电池使用寿命:只需一个电池即可完成 400,000 次数据传输。


适用于
IP67 游标卡尺/标准游标卡尺 100、150、200、300 mm
属性
反馈
LED
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加