咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰测量桥架
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
425700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
425700 150
425700 200
425700 400
最大工件直径
用于工件半径
150mm
25mm - 70mm
200mm
50mm - 100mm
400mm
100mm - 200mm
销售价 数量
 
4134.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰测量桥架
商品编号:425700 150
属性
最大工件直径
150mm
用于工件半径
25mm - 70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加