咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 speed CER 扁平
商品编号
565234
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
565234 40
565234 60
565234 80
565234 120
孔直径
形状说明
砂轮直径
粒度
22.23mm
115mm
40
22.23mm
115mm
60
22.23mm
115mm
80
22.23mm
115mm
120
销售价 数量
 
66.00
66.00
66.00
66.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:千叶砂轮 speed CER 扁平
商品编号:565234
应用

精确倒角、边缘加工和表面研磨。
技术说明

  • 高品质自锐性陶瓷磨料(CER),具有最高磨削性能和低压合力。
  • 耐磨涂层确保打磨过程中不会产生高温。
  • 耐用的聚酯棉混合基底在磨边应用中实现理想的耐磨性和稳定性。
  • 聚酯塑料磨盘符合人体工程学,具有减振效果(可更换)。
  • 配合强力角磨机获得最佳效果。

speed - 扁平的层压布局确保高金属去除率与长使用寿命。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
为材料优化
不锈钢
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
80m/s
属性
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钛合金
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加