咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 long life CER 锥形
商品编号
565226
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
565226 40
565226 60
565226 80
孔直径
形状说明
砂轮直径
粒度
22.23mm
斜型
178mm
40
22.23mm
斜型
178mm
60
22.23mm
斜型
178mm
80
销售价 数量
 
141.54
141.54
141.54
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:千叶砂轮 long life CER 锥形
商品编号:565226
技术说明

  • 高品质自锐性陶瓷磨料(CER),具有最高磨削性能和低压合力。
  • 耐磨涂层确保打磨过程中不会产生高温。
  • 耐用的聚酯棉混合基底在磨边应用中实现理想的耐磨性和稳定性。
  • 聚酯塑料磨盘符合人体工程学,具有减振效果(可更换)。
  • 配合强力角磨机获得最佳效果。

long life - 极为密集的层压布局确保最佳耐久度。
应用

普遍适用于打磨作业、表面研磨、去除磨削和边缘加工。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
陶瓷
为材料优化
不锈钢
最大圆周速度
80m/s
属性
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
铜锌合金
有条件适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钛合金
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加