咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维打磨垫 纤维结构 400
商品编号
556000 400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纤维打磨垫 纤维结构 400
商品编号:556000 400
铝镁合金:适用
干:适用
3M 名称:WR-SH
产品名称属性:158×224 mm
纤维结构:400
长度:224
粒度对比_范围结束:600.0
粒度对比_范围起始:400.0
粒度:细
颜色:灰色
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
宽度:158

更多参数>>

优点
  • 与工件形状相匹配。
  • 开放式结构可防止堵塞,并减少发热。
  • 均匀且可重复的抛光效果。
  • 干湿两用。
  • 没有易受到腐蚀的组成部分。

应用
可以徒手,配合打磨块,编号 556020 或者安装到振动打磨机上使用。

应用
细/极细:用于清洁敏感表面,用于修补金属上的细微刮痕。同样适用于钢铁和有色金属表面上的细微/极其细微的无光泽纹理。

技术说明
人工合成的尼龙纤维布,嵌有磨料,采用人工树脂粘结。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加