咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 高压虎钳 TitanSense 型号 125L
商品编号
361303 125L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:NC 高压虎钳 TitanSense 型号 125L
商品编号:361303 125L
规格:零点夹紧系统
m:278.0
产品类别:机床用虎钳
系列:HCT
槽间距 p:176.0
可加长:否
接口:Bluetooth? 接口
r:216.0
十字键槽:20.0
纵槽:20.0
F:21.0
主体长度 a:530.0

更多参数>>

优点
精确、强大的多功能高压虎钳。
  • 通过具有超长动力行程的高压主轴实现可靠的坯件夹紧。
  • 精确的成品加工,全面加工基体。

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
蓝牙无线传输的优点:
  • 轻松传输数据:只需按下按键,测量结果便可直接传输至计算机应用程序(例如 Excel 或 Word)或智能手机——无需 Dongle。
  • 活动自如:无干扰的数据传输线。
  • 局部独立性:测量可以直接在机器上进行,并通过无线电传输至计算机应用程序。
  • 安全的数据传输:避免读取或传输错误——可连接多台测量仪器。

应用
用于传统夹紧、握夹和下拉夹紧。通过将经过淬硬加工且可以更换的握夹元件插入工件,能够夹紧坯件、气炔切割件和锯切件。适用于最高强度约 1000 N/mm 的所有材料。可以水平和在侧面使用。

特征
通过主轴中集成的测量单元,可记录使用所有兼容卡爪的夹紧力。
发射距离长达 20 m。简单快速更换标准电池(LS14250;1/2AA),电池寿命长。工作温度在 10°C 和 40°C 之间。通过二维码可快速访问技术信息、配件、备件和铭牌上的服务。
动力行程增加,配合下拉功能可靠夹紧坯件。
夹爪配有 M12 圆柱形螺栓。
下拉夹紧时会损失 8 mm 的夹紧边缘,握夹时损失 3 mm。
可以在靠近中性轴的位置上夹紧。兼容 Allmatic/GARANT NC 虎钳程序的夹爪(参见特殊配件)。
冷却液和切屑排出开口。精密调准槽。
用于工件止挡和加长件的螺纹。
最大夹紧力 40 kN。

功能
仅用可调扭力扳手夹紧(最大 30 Nm)。具有特殊的心轴和机械功率放大器。

提示
利用基体加大装夹宽度,编号 360420,规格尺寸 125。
可以加大装夹宽度,或在端面螺接第二个夹紧装置,敬请垂询。

可选附件
  • 卡爪,编号 361331 – 361970。
  • 扭矩扳手,编号 656050 规格尺寸 60。
  • 用于快速更换卡爪的转接板 Xtric,编号 361293、361294 规格尺寸 125。
  • 转接板,编号 361297、361298 规格尺寸 125。

供货范围
十二角套筒扳手工具头 SW 14,4 个夹爪。

技术说明
  • 用于模块化夹紧系统的虎钳,带智能夹紧力监控。
  • 通过集成的电子测量系统在夹紧期间和加工过程中监控夹紧力。直接显示在坚固的防喷溅水显示器上,并无线传输至终端设备(通过 Bluetooth® (BLE))。
  • 带有力放大器的封装主轴 (IP65)。
  • 过程可靠地夹紧,且重复精度高。
  • 可水平和垂直使用,因此非常适合 3 轴和 4 轴机床。
  • 坯件和预加工件(平行、圆形和异形)也可以握夹和下拉夹紧进行夹紧,适用于最高强度约 1400 N/mm2 的材料。
  • 导轨经过感应淬硬处理。侧面,顶面和底面经过研磨处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加