咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密机械套装
商品编号
954860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
954860 14
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
200mm
8
14
250mm
10
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:精密机械套装
商品编号:954860 14
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 954860: 1 件
钟表工用放大镜,编号 490702 规格尺寸 10: 1 件
HOLEX 钟表匠用螺丝起子,编号 669005,规格尺寸 1;1.5;1.8;2.3;3.0;3.5: 各 1 件
HOLEX 钟表工用十字头螺丝起子,编号 669015,规格尺寸 0;1: 各 1 件
精密技工钳,编号 716100,规格尺寸 125: 1 件
GARANT 电子斜口钳 编号 725390 规格尺寸 110: 1 件
HOLEX 尖头镊子,编号 727520,规格尺寸 N: 1 件
HOLEX 钝头镊子,编号 727550,规格尺寸 N: 1 件
HOLEX 弯头镊子,编号 727600,规格尺寸 N: 1 件
技术参数
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
抽屉的填充度,单位:G
8×10
属性
宽度
200mm
宽度,单位:G
8
工具数量
14
深度
250mm
深度,单位:G
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加