咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯头螺丝起子/短螺丝起子
商品编号
955215
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955215 22
宽度
工具数量
深度
383mm
22
176mm
销售价 数量
 
1752.17

商品详情

商品名称:弯头螺丝起子/短螺丝起子
商品编号:955215 22
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 955215: 1 件
HOLEX Torx® 弯头螺丝起子套装,带球头,8 件套,TX 9 – TX 40,编号 624920,规格尺寸 8: 1 件
HOLEX 六角弯头螺丝起子套装,长型,带球头,9 件套,1.5 − 10 mm,编号 627225,规格尺寸 9: 1 件
HOLEX 螺丝起子,短型,一字头,编号 664201 规格尺寸 4;5.5;6.5: 各 1 件
HOLEX 螺丝起子,短型,十字头,编号 668471 规格尺寸 1;2: 各 1 件
技术参数
Shadowboard
176mm
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
属性
宽度
383mm
工具数量
22
深度
176mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加