咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 和 1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号
955025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955025 82
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
500mm
20
82
400mm
16
销售价 数量
 
4689.64

商品详情

商品名称:1/4 和 1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号:955025 82
适用于

GARANT 工具车配备完全抽出式抽屉,抽屉定位尺寸为 20 G × 16 G 或 500 × 400 mm(宽×深)。
工具车,编号 914520 – 914582。
技术说明

放置在双色 PE 硬质泡沫塑料刻模中的常用工具套装。闭孔结构的泡沫材料,不仅耐油,而且不会吸收任何液体。面层为无烟煤色,而底下的对比色为灰色,能够提示缺少的工具。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 955025: 1 件
HOLEX 套筒扳手套装,编号 630002,规格尺寸 82: 1 件
技术参数
抽屉的填充度,单位:G
20×16
方形驱动插口
1/2 1/4inch inch - inch inch
适用的最小抽屉正面高度
100mm
适用的车间装备
工具车
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
属性
宽度
500mm
宽度,单位:G
20
工具数量
82
深度
400mm
深度,单位:G
16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加