咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号
953751
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
953751 30
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
200mm
8
500mm
20
销售价 数量
 
4036.87

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号:953751 30
适用于

新款 GARANT 工具车,配备抽屉架抽屉,新型抽屉定位尺寸为 20 G × 16 G 或 500 × 400 mm(宽×深)。
技术说明

常见的工具套装,存放在双色 PE 硬泡沫刻模中。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
硬泡沫刻模占据抽屉有效面积的 1/4(10 G × 8 G 或 250 × 200 mm)或 1/2(20 G × 8 G 或 500 × 200 mm)。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953751: 1 件
HOLEX 十二角套筒,编号 642120,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32: 各 1 件
HOLEX 6 角螺丝起子批头,编号 643220,规格尺寸 4;5;6;8;10;12;14: 各 1 件
HOLEX 可切换棘轮扳手,编号 640190,规格尺寸 1/2: 1 件
HOLEX 延长杆,编号 641020,规格尺寸 75;130;255: 各 1 件
HOLEX T 形手柄,编号 641320,规格尺寸 295: 1 件
HOLEX 万向接头,编号 641620,规格尺寸 1/2: 1 件
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
适用的最小抽屉正面高度
100mm
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
抽屉的填充度,单位:G
8×20
属性
宽度
200mm
宽度,单位:G
8
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加