咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸套筒扳手套装
商品编号
953701
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
953701 22
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
200mm
8
250mm
10
销售价 数量
 
3473.95

商品详情

商品名称:1/4 英寸套筒扳手套装
商品编号:953701 22
适用于

规格尺寸为 10 G × 8 G 的泡沫适用于 Shadowboard,编号 923210 规格尺寸 250(每个 Shadowboard 各 2 块泡沫)。
新款 GARANT 工具车,配备抽屉架抽屉,新型抽屉定位尺寸为 20 G × 16 G 或 500 × 400 mm(宽×深)。
技术说明

常见的工具套装,存放在双色 PE 硬泡沫刻模中。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
硬泡沫刻模占据抽屉有效面积的 1/4(10 G × 8 G 或 250 × 200 mm)或 1/2(20 G × 8 G 或 500 × 200 mm)。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953701: 1 件
GARANT 6 角套筒扳手批头,编号 631029,规格尺寸 3.5;4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13: 各 1 件
GARANT 6 角螺丝起子批头,编号 631729,规格尺寸 3;4;5;6: 各 1 件
GARANT 可切换棘轮扳手,编号 632025,规格尺寸 1/4: 1 件
GARANT 延长杆,编号 632429,规格尺寸 150: 1 件
GARANT 插拔式螺丝刀,编号 632829,规格尺寸 146: 1 件
GARANT T 形手柄,编号 633029,规格尺寸 116: 1 件
GARANT 万向接头,编号 633529,规格尺寸 1/4: 1 件
技术参数
方形驱动插口
1/4inch
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
抽屉的填充度,单位:G
8×10
属性
宽度
200mm
宽度,单位:G
8
深度
250mm
深度,单位:G
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加