首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
抛光工具
砂轮套
抛光砂轮片
砂轮盘
砂轮配件
抛光膏
打磨清洁块
砂纸,砂带及相关产品
油石
其他抛光产品及配件
抛光片
打磨清洁块
24 件打磨海绵套装 极软
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
24 件打磨海绵套装 极软
商品编号
557480
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT/佳安特
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
外部直径
粒度
60
100
180
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
557480 60
557480 100
557480 180
557480 60
557480 100
557480 180
粒度
60
中等
100
细
180
极细
60 中等
100 细
180 极细
销售价
数量
397.00
397.00
397.00
397.00
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
砂轮套
抛光砂轮片
砂轮盘
砂轮配件
抛光膏
打磨清洁块
砂纸,砂带及相关产品
油石
其他抛光产品及配件
抛光片
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
3M
最近浏览
清空
24 件打磨海绵套装 极软
¥251.36 元
起
手套(副) Tegera® 8801 Infinity
¥414.46 元
起
24 件磨石套装 硬
¥258.49 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
外部直径:
60
100
180
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:24 件打磨海绵套装 极软
商品编号:557480
60
技术说明
打磨海绵
,带有
极软
中间层。绝佳适用于所有轮廓。
双面涂覆。
刚玉(A)配以
陶瓷涂层
,
延长使用寿命。
通过无溶剂粘合,减少杂质进入工件表面。
优点
有弹性,
不会形成弯折或褶皱。
所有海绵也
适用于湿磨。
很小的堵塞趋势,
可清洗。
应用
用于
细磨不平和成型表面
,不改变几何形状。涂覆油漆前磨削金属、木材和塑料,油漆中级研磨。
技术参数
磨料缩写
A
属性
粒度
60 中等
粒度
100 细
粒度
180 极细
应用
干
适用
铝镁合金
适用
铜锌合金
适用
石材
有条件适用
湿,最大
适用
通用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
油漆
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
INOC
适用
木材
适用
钛合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订