咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera® 8801 Infinity
商品编号
094362
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094362 7
094362 8
094362 9
094362 10
094362 11
手套类型
防护类型
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
销售价 数量
 
72.53
72.53
72.53
72.53
72.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera® 8801 Infinity
商品编号:094362
标准

EN 388;EN 420
EN 407
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

Tegera® 8801 Infinity。特别轻薄的精密手套,带有由丁腈泡沫和水基 PU 制成的涂层,适合干燥和略微潮湿的工作环境。
全新 Infinity 系列的多用途手套具有出色的触感和良好的抓握性。内掌区域抗油脂。可承受达 100 °C 的高热接触
技术参数
载体材料
尼龙氨纶
应用范围
精度
手套特性
食品认证
颜色
黑色 / 黄色
EN 407
X1XXXX
EN 388:2016
4121X
涂层
丁腈,PU
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加