咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
24 件磨石套装 硬
商品编号
557470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
557470 60
557470 100
557470 150
557470 180
粒度
60 中等
100 细
150 极细
180 极细
销售价 数量
 
407.99
407.99
407.99
407.99

商品详情

商品名称:24 件磨石套装 硬
商品编号:557470 60
应用

用于去毛刺和用于木材、金属和清漆平面磨削。
技术说明

磨石坚硬规格,边缘强度提高。4 面涂覆刚玉(A)。
陶瓷涂层延长使用寿命。
通过无溶剂粘合,减少杂质进入工件表面。
优点

  • 有弹性,不会形成弯折或褶皱。
  • 所有海绵也适用于湿磨。
  • 很小的堵塞趋势,可清洗。

技术参数
磨料缩写
A
属性
粒度
60 中等
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
石材
有条件适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
油漆
适用
木材
适用
钛合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝镁合金
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加