咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗糙度测量设备 Surftest 型号 SJ411
商品编号
499219 SJ411
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:粗糙度测量设备 Surftest 型号 SJ411
商品编号:499219 SJ411
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
采集的特征曲线:主特征曲线,粗糙度特征曲线,峰谷特征曲线;粗糙度和峰谷 Motif
最大测量范围:800 / 80 / 8
测量力:0.75
测量路径 纵向扫描:25(平直度 0.3 µm)
接口:Digimatic 接口 | RS232C 接口
测头进给速度:0.05;0.1;0.2;0.5;1
校准:Q2 | Q2
图形显示:测量特征曲线,BAC 曲线,ADC 曲线
截止距离 (λc):0.08;0.25;0.8;2.5;8;25
测头半径:2

更多参数>>

应用
  • 测量深槽。
  • 使用冲上的探头进行测量。
  • 使用支脚进行柱体测量。
  • 垂直于柱体轴向测量柱体的表面粗糙度。
  • 使用测量支架和水平调整台进行测量。

提示
免费分析软件承索。产品只能在德国和奥地利交付!

可选附件
标准探头 编号 499221,测量底座 编号 499415,纸卷套装(5 卷)编号 499050。

供货范围
配套提供进给单元,带有标准测量头,5 卷热敏打印纸,编号 499050,插接电源,校准样板,操作说明书和包装箱。

技术说明
便携且不依赖电源的基准面系统,带防尘触敏操作面板与集成式打印机。
  • 通过 5.7 英寸彩色显示屏能够简单、直观地提供菜单引导,并清晰地显示测量结果与轮廓图。
  • 可选择使用自由探测系统或探测滑块进行测量。
  • 测量粗糙度、不平整度和原始轮廓。
  • 带统计功能和彩色公差评价功能。
  • 拥有大量国际常用的特征值(依据 DIN EN ISO、VDA、JIS、ANSI 和 MOTIF 标准)并集成 16 种语言。
  • 相位修正的高斯滤波器,符合 DIN EN ISO 16610-21 标准要求(代替 DIN EN ISO 11562)。
  • 针对圆弧和倾角的补偿功能。
  • DAT 功能:数字倾角辅助,用于调整进给单元。
  • 测量一次可进行两种不同的计算。
  • 通过集成打印机可快速输出记录测量结果、图表和测量条件。
  • 测量数据可方便地备份到 SD 存储卡中。
  • 可存储和调取五个测头的校准值。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加