咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连接电缆 simplex,带数据按钮 型号 R2
商品编号
498940 R2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:连接电缆 simplex,带数据按钮 型号 R2
商品编号:498940 R2
接口:RS232
数据按钮:否
长度:2.0
产品类别:数据线

更多参数>>

适用于
游标卡尺,412516;412518;412728;412729;412742 - 412755;415320;415322;415546;415551;415555;418686 - 418702;418751,
外径千分尺,编号 421304;421306;421320;421680 - 421686;428930,
量表,编号 434000 − 434024;434312;434318;434324;
高度测量设备,编号 445000。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加