咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体钢铁材质杠杆夹具 夹紧开口度 120 mm
商品编号
860600 120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体钢铁材质杠杆夹具 夹紧开口度 120 mm
商品编号:860600 120
幅度:60
重量:0.5
制造商名称:GH
滑轨截面:15×6
夹紧开口度:120
产品类别:夹钳

更多参数>>

应用
用于进行快速和轻松夹紧,夹紧力高。

技术说明
滑轨/固定卡爪由光亮冷拔钢制成,滑动卡爪由落锤锻造钢制成,均经硬化和电镀镀锌处理。夹紧杠杆带有自锁棘轮夹紧机构,通过松开棘轮打开。移动型压板,夹紧杠杆带有塑料涂层。
最大夹紧力高达 8500 N。偏心轮由烧结钢制成,特别耐磨,通过提高表面硬度降低摩擦。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加