咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防割手套 Cut C 6316
防割手套 Cut C 6316
商品编号
094538 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防割手套 Cut C 6316
商品编号:094538 7
切削类型:精密性
涂层:PU
颜色:黑色 / 灰色
内容:1.0
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
载体材料:HPPE/聚酰胺/氨纶
应用:可重复使用
手套规格:7
手套特性:食品认证|适用于触摸屏
编织技术:18G
EN 388:4X42C
防割等级:C

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
SKIN FLEX 3D 6316。将防割等级 C 与非凡的灵敏度和手指灵活性相结合。得益于 3D FIT 技术和 PU 涂层,其能够提供完美的贴合度、极佳的触感和高度的佩戴舒适性。非常适合对小零件进行精密作业。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加