咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不易弯曲的微型内视镜 测头长度 110 mm
商品编号
492772 110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:不易弯曲的微型内视镜 测头长度 110 mm
商品编号:492772 110
图像张角:80
探头直径:2.7
产品名称属性:⌀2.7 mm
产品类别:内窥镜

更多参数>>

优点
  • 出色的图像质量——清晰、分明、明亮。
  • 真彩图像。
  • 内置玻璃纤维光导。
  • 耐压性高达 +5 bar(在空气中)。
  • 得益于金属轴,具有很高的负荷能力。
  • 耐油、耐燃油且耐溶剂。
  • 耐高温,可承受最高 150°C 的高温(甚至更高温度)。
  • 可用范围 1.6 mm 至 10 mm。
  • 小直径,用于查看小工件和入口。

提示
可按需提供视向范围为 0°-120°,视角范围为 65°-105° 的其他探头。也可提供带 340° 可旋转光学镜管的版本。

可选附件
LED 光源,镜头,高清摄像头,保护轴。

技术说明
不锈钢管和高品质的镜头,特别适合严酷的工业环境。金属轴和特殊玻璃密封表面使内窥镜具有极好的耐抗性,防损坏、防磨损,并确保对镜头提供出色保护。杆状镜头系统能够可靠地提供清晰、分明和明亮的图像,并在尽可能宽的图像视角下,确保获得直至边缘区域的尽可能高的图像锐度。视向范围在 0°–120°,视角范围在 0°–105°,适用于众多应用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加