咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石修整器 采用 MK1 螺纹装夹 金刚石重量 0,4 ct
商品编号
599720 0,4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金刚石修整器 采用 MK1 螺纹装夹 金刚石重量 0,4 ct
商品编号:599720 0,4
修整工具类型:单粒
金刚石重量:0.4
配套适用的砂轮尺寸:⌀125×30−⌀250×15
总长度 L:49.0
磨料缩写:D
头部直径 D2:12.4
产品类别:手动修整工具

更多参数>>

应用
用于砂轮的精确修整和锐磨,使其重新达到规定的打磨工具水平(径向跳动和轴向跳动,表面结构和打磨性能)。用于单件和小批量制造,注意冷却充分。短夹紧距离(自由长度 < 2 × 直径)避免了振动问题。

应用
用于直型,微凹和微凸的砂轮轮廓,进行外圆打磨,平面砂光,内圆打磨和无心磨削。请务必注意正确的安装位置(两个轴向相对于砂轮中心的倾斜度均为 3° 至 15°)。为使修整装置磨损均匀,需经常将支架旋转 90°。

技术说明
一次性单颗粒金刚石修整器。

技术说明
标准砂轮修整器,用于配套带有对应夹持的机床。修整器被设计成 一次性修磨刀,在超越磨损临界后,就必须整体更换。(不能仅仅更换金刚石刀头。)
带有易于拆卸的扳手配合面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加