咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗清洁砂轮(SiC)
商品编号
555938
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
555938 100
555938 100(套装2件/套)
555938 150
555938 150(套装2件/套)
厚度
参数
孔直径
推荐的转速
砂轮直径
15mm
13mm
6000min-1
100mm
详见对应单件商品参数
15mm
13mm
4000min-1
150mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
116.02
193.39
180.55
300.87

商品详情

商品名称:粗清洁砂轮(SiC)
商品编号:555938 100(套装2件/套)
应用

径向应用,配合可以弯曲的转轴和直头磨机。用于除锈、去除油漆、清洁焊缝和去除表面污染物。
技术说明

粗清洁砂轮,采用人工合成尼龙无纺材料,均匀分布的磨料。开放式的结构,不会导致堵塞。
材料去除率高,广泛适用于清洁作业。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
SiC
硬度等级
粒度
特别粗
属性
厚度
参数
详见对应单件商品参数
孔直径
推荐的转速
砂轮直径
应用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铜锌合金
适用
铝镁合金
适用
INOC
适用
湿,最大
有条件适用
石材
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
油漆
适用
木材
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加