咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CaraFin 金刚石抛光磨头
商品编号
551940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
551940 ZY0608
551940 ZY1010
551940 ZY1610
头部直径
头部长度
推荐的圆周速度
柄直径
6mm
8mm
1m/s - 2m/s
3mm
10mm
10mm
1m/s - 2m/s
6mm
16mm
10mm
1m/s - 2m/s
6mm
销售价 数量
 
266.59
278.46
293.22

商品详情

商品名称:CaraFin 金刚石抛光磨头
商品编号:551940 ZY0608
应用

可以在提高灵活性的同时,配合具体轮廓开展抛光作业。
技术说明

抛光磨头弹性 PU 材料构成,在圆周面上带有金刚石颗粒。与抛光膏中松散的金刚石颗粒相比,粘结的金刚石颗粒带来明显更高的使用效率。
技术参数
粒度
光亮抛光
磨料缩写
D
属性
头部直径
6mm
头部长度
8mm
推荐的圆周速度
1m/s - 2m/s
柄直径
3mm
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铜锌合金
适用
硬质合金(HM)
适用
INOC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
通用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钛合金
适用
铝镁合金
适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
油漆
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加