咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 IP67,带圆形深度规
商品编号
412749
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412749 150
IP 保护等级
供电
外壳材料
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量范围
深度规
爪长
自动关闭
误差范围
读数
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
塑料
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
0mm - 150mm
⌀ 1.5
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
2977.92
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 IP67,带圆形深度规
商品编号:412749 150
供货范围

含电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
技术说明

大尺寸且对比强烈的数字显示。测量表面经过精密珩磨加工。游标卡尺对水,冷却液,油污和粉尘都不敏感。如果 2 个小时不使用,那么,自动断电功能就会将游标卡尺断电。耐抗冲击的塑料壳体。
功能

IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
所有部件
硬化处理
包装
稳定的盒体
材料
不锈钢,INOX
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
外壳材料
塑料
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
0mm - 150mm
深度规
⌀ 1.5
爪长
40mm
自动关闭
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加