咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX敲击梅花扳手,直头
商品编号
619161
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
619161 24
619161 27
619161 30
619161 32
619161 34
619161 36
619161 41
619161 46
619161 50
619161 55
619161 60
619161 65
619161 70
619161 75
619161 80
619161 85
套环高度 h
扳手开口度
扳手长度 L
梅花直径 D
15mm
24mm
166mm
40.5mm
15mm
27mm
178mm
42mm
17mm
30mm
190mm
49mm
17mm
32mm
195mm
51mm
17mm
34mm
196mm
53mm
19mm
36mm
205mm
57.5mm
21mm
41mm
230mm
64.5mm
22.5mm
46mm
238mm
73mm
24mm
50mm
255mm
78mm
25mm
55mm
267mm
85mm
26mm
60mm
276mm
92mm
28mm
65mm
295mm
102mm
32.5mm
70mm
320mm
108mm
34mm
75mm
330mm
113mm
36.5mm
80mm
362mm
125mm
36.5mm
85mm
362mm
128mm
销售价 数量
 
205.37
249.96
289.74
316.09
366.17
391.64
509.45
539.70
625.67
695.72
843.78
987.06
1082.58
1359.60
1854.71
2284.56

商品详情

商品名称:HOLEX敲击梅花扳手,直头
商品编号:619161 85
技术说明

模压锻造,带有短而强劲的成型柄部和经过强化的锤头。
标准

DIN 7444
材料

铬钒钢制成,磷化处理。
属性
套环高度 h
36.5mm
扳手开口度
85mm
扳手长度 L
362mm
梅花直径 D
128mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加