咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带 LED 照明的放大镜 ESD 结构
商品编号
491525
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
491525 160
供电
头部直径
幅度
放大率(x 倍)
色温
透镜直径
长度 活节臂 A
长度 活节臂 B
电源驱动
250mm
1356mm
2
约 4000K
153mm
500mm
484mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带 LED 照明的放大镜 ESD 结构
商品编号:491525 160
提示

这款照明灯带有内置 LED 灯泡。照明灯中灯泡不可以更换。
技术说明

照明放大镜采用创新设计,满足极高要求。直径为 153 mm 的大尺寸透视窗,视线不会扭曲。独特的移动式可平衡照明灯连杆(铝),具有巨大的动作半径。封闭式结构可以保护用户和内部装置。
  • 绝对抗刮的玻璃透镜
  • 3D 头关节,适用于个性化的设置和固定。
  • 照明:48 个高性能 LED,功耗仅为 16 W。最大光强为 7503 lx,可无级调光。可通过三级开关影响光线特点。LED 使用寿命最长可达 50,000 h。
  • 分段式线路(可视化工具)可以在结构上强调照明效果。非常好的颜色标识和良好的对比度。
  • 带特别涂层,适用于 ESD 工作场所

供货范围

配套提供 100 - 240 V 插头电源适配器 50/60 Hz、镜头罩盖、拧装法兰、底座。
可选附件

工作台夹头 491670 规格尺寸 ESD
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
供电
电源驱动
头部直径
250mm
幅度
1356mm
放大率(x 倍)
2
色温
约 4000K
透镜直径
153mm
长度 活节臂 A
500mm
长度 活节臂 B
484mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加