咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显测力计 测量范围 0-10 kN
商品编号
479131 0-10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显测力计 测量范围 0-10 kN
商品编号:479131 0-10
测力元件直径:75
测量范围_范围结束:10.0
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6
活塞直径:45.0
测量工具:数字
刻度:0.01
包装:稳定的盒体
检测记录:制造商的检验记录
测量范围_范围起始:0.0
带有背光照明的显示:是
IP 保护等级:IP 65
测力元件高度:30

更多参数>>

优点
在正确使用的情况下,可以提供 5 年的密封性保障。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
配有显示单元、3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)、校准记录和运输箱。

技术说明
液压测力器,带有数显压力计。采用简单且坚固的机械构造,特别适用于严酷的工作条件。带背景照明的 4 1/2 位显示屏可直接显示力值,实现最佳读数。
额外具有拖曳指针功能的图表显示能够显示当前额定负载的趋势。最小值/最大值存储和去皮功能可以不受主显示的影响加以调用。为确保简单且抗干扰的数据传输,CPG1200 具有一个 Micro USB 接口;外壳底部有 3× M5 紧固螺纹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加