咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拧紧螺钉 带内冷
商品编号
575096
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
575096 16
575096 22
575096 27
575096 32
刀柄心轴直径
头部厚度 K
头部直径
扳手开口度
推荐的拧紧扭矩
螺纹 M
16mm
13mm
20mm
6mm
15Nm
M8
22mm
8.5mm
32mm
6mm
20Nm
M10
27mm
8.5mm
50mm
8mm
25Nm
M12
32mm
9.5mm
56mm
8mm
30Nm
M16
销售价 数量
 
218.68
234.30
258.19
306.98
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:拧紧螺钉 带内冷
商品编号:575096 32
应用

用于夹持 GARANT 圆形或盘形刷。注意扭矩。
技术说明

带内六角的拧紧螺钉(镀锌)。带制冷剂孔。
属性
刀柄心轴直径
32mm
头部厚度 K
9.5mm
头部直径
56mm
扳手开口度
8mm
推荐的拧紧扭矩
30Nm
螺纹 M
M16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加