咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CBN 磨头 电镀 B126
商品编号
552650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552650 1
552650 2
552650 3
552650 4
552650 6
552650 8
552650 12
头部直径
头部长度
形状说明
总长度
柄直径
1mm
1mm
球形
45mm
3mm
2mm
2mm
球形
45mm
3mm
3mm
3mm
球形
45mm
3mm
4mm
4mm
球形
45mm
3mm
6mm
6mm
球形
45mm
3mm
8mm
8mm
球形
60mm
6mm
12mm
12mm
球形
60mm
6mm
销售价 数量
 
268.34
328.97
332.72
366.74
562.41
702.09
1143.21

商品详情

商品名称:CBN 磨头 电镀 B126
商品编号:552650 12
应用

手工操作,安装到工业机械臂或者内圆和 CNC 磨床上,用于精磨钻孔,圆弧,轮廓以及去毛刺和倒角加工。
用于所有经过淬硬、调质的钢以及高合金钢。
推荐的圆周速度:立方氮化硼干式加工:15-25 m/s,立方氮化硼湿式加工:20-40 m/s。
技术说明

经过精磨的坯料,带有 CBN 镀层。非常适合进行切削加工以及理想的耐久性,归功于电镀镍接合。
提示

金刚石打磨块参见编号 559000;金刚石锉刀参见编号 529150。
技术参数
磨料缩写
CBN
属性
头部直径
12mm
头部长度
12mm
形状说明
球形
总长度
60mm
柄直径
6mm
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
湿,最大
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
有条件适用
钛合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加