咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Testo 440 CO2 套装
商品编号
474167 CO2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Testo 440 CO2 套装
商品编号:474167 CO2
所含电池数量:3
电池类型:AA
供电:电池驱动
设备存储器:7500 份测量记录
IP 保护等级:IP 54
测量范围:0 – 10000
接口:USB 接口 | Bluetooth® 接口
校准:价格请垂询
产品类别:气候测量仪
精度(ppm + 测量值的 %):±50 + 3%(0 至 5000 ppm)±100 + 5%(0 至 10,000 ppm)

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
空调系统测量仪,编号 474141,规格尺寸 440,3× Mignon AA 电池,USB 电缆,CO2 探头,编号 474157,规格尺寸 CO2,手提箱,编号 474158 和校准记录。

技术说明
空调系统测量仪 testo 440 带蓝牙的 CO2 套装,用于评估室内空气质量。带 Bluetooth® 的 CO2 探头(含温湿度传感器)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加