咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
背带裤 Bodyforce 深蓝色/无烟煤
背带裤 Bodyforce 深蓝色/无烟煤
商品编号
091135 48
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:背带裤 Bodyforce 深蓝色/无烟煤
商品编号:091135 48
颜色:深蓝色 / 无烟煤色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:260
标准:EN 14404
全棉:35% 聚丙烯|35% 棉
清洗:适合工业洗涤|60 °C 彩色衣物
产品类别:连体工装裤

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
连体工装裤,矢车菊蓝/黑色颜色组合,参见 091134。

技术说明
KüBLER BODYFORCE 采用卓越设计,开创工作服新水平。动感醒目,采用时尚修边和独特线条,该产品系列综合先进的面料技术,具有高品质选材和创新型反光和弹力功能。
连体工装裤
  • 弹性背带由耐冲击和耐高温的塑料制成。
  • 经认证符合 EN 14404,组合护膝(编号 091848)。
  • 反光元素。
  • 右侧:双层直尺口袋,使用 CORDURA? 加固材料和加缝式笔兜。
  • 左侧:腿兜包括袋盖、按扣和加缝式手机兜。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加