咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera扭矩螺丝起子/螺丝刀/改锥套装,16 件套 VDE 完全绝缘
商品编号
659356
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大扭矩
  • 300
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659356 300
分度值:1 刻度 =
制造商名称
反馈
总长度(扭力螺丝起子)
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
驱动型式
0.2Nm
KK VDE 16 Torque 1.2-3.0 Nm
触发的
192mm
±6%
120Nm - 3Nm
右向拧紧
模拟
300cNm
DIN EN ISO 6789
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
cNm
可更换的刀片
米字螺丝刀
销售价 数量
 
3259.55
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 300
数量:

商品详情

商品名称:Wera扭矩螺丝起子/螺丝刀/改锥套装,16 件套 VDE 完全绝缘
商品编号:659356 300
技术说明

强力型握柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。使用颜色标记实现螺钉轮廓的可视化区分。手柄和刀杆完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加