商品详情
- 商品名称:测量导线 测量尖端直径 2 mm
- 商品编号:473308 2
- 线缆长度:1.4
- 测量尖端直径:2
- 过压类别:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V(带防护帽);CAT II 1000 V(无防护帽)
- 测量导线直径:4
- 产品类别:测量线
更多参数>>
标准
IEC/DIN EN 61010-1(DIN VDE 0411-1)。
适用于
万用表(编号 473300;473305 和编号 473320,规格尺寸 960)和绝缘电阻测量设备(编号 473420)。
技术说明
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V(带有防护帽),CAT II 1000 V(没有防护帽)。
测量导线,2 件套,红色/黑色,测量导线直径 = 4 mm。
测针长度 18 mm。