咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角球头螺丝起子 带强力型握柄,ESD
商品编号
627633 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:六角球头螺丝起子 带强力型握柄,ESD
商品编号:627633 3
弯角状刀头:否
滚动保护:否
驱动型式:六角螺丝起子
静电性能:EGB/ESD
总长度:180
盖帽可转动:否
刀杆长度:100
球头:是
六角:3.0
系列:SwissGrip ESD
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

技术说明
六角直柄带有球形头。
SwissGrip 强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯芯体。即使双手潮湿或者沾有油污,仍可传递很大的扭矩。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加