商品详情
- 商品名称:万用表 制造商名称 MM5-2
- 商品编号:473300 MM5-2
- 所含电池数量:2
- 存储器功能:Pmin / Pmax | HOLD
- 所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
- 校准:I3 | I7
- 电阻:0.1 Ω − 40 MΩ
- 交流电流 AC:1 mA − 10 A
- 交流电压 AC:0.1 mV − 600 V
- 电压传感器(非接触式):是
- 过压类别:CAT III 600 V | CAT IV 300 V
- 温度_范围结束:400.0
- 温度_范围起始:-40.0
- 测量技术:TRUE RMS(AC)
更多参数>>
应用
数显维修测量装置,用途广泛。可提供较高的可靠性与其他附加功能。
应用
微电流量程用于电离真空测量,在嘈杂环境中通过蜂鸣器和红色 LED 灯来判断电路是否接通。
标准
IEC / DIN EN 061010-1(DIN VDE 0411-1)。
供货范围
包括电池,测量导线,紧凑型保护袋,使用说明书。
供货范围
线材温度传感器,带磁性挂钩的橡胶保护框。
技术说明
稳定的塑料壳体,带有大尺寸的 3.1/2 英寸、4 或 4.3/4 英寸的液晶显示器。