商品详情
- 商品名称:ESD 柜体 16G,可自行组装抽屉 外壳高度 500 mm
- 商品编号:972030 500
- 规格:用于自行装配
- 圆筒销子锁:模块化插件
- 配备:否
- 相关配置器:否
- 产品类别:工具柜柜壳
- 抽屉有效面积(G):12×20
- 深度,单位:G:20
- 宽度,单位:G:12
- 抽屉有效宽度 × 有效深度(G):12×20G
- 深度:650
- 电子锁闭系统 – 可改装:是
- 宽度:400
更多参数>>
应用
抽屉柜柜壳用于个性化装配 ESD 工作站(编号 972010 – 972015)、ESD 高度可调工位(编号 972017),或者适用于 ESD 工作台(编号 972150 – 972195)。
颜色
主体为浅灰色,近似于RAL 7035 ESD 粉末镀层。
提示
- 所有塑料件(例如盖帽)和抓握条均无 ESD 导电功能。当配备抽屉时,请检查各个抽屉前部高度的总和是否达到可用的柜体高度。
- 每个柜体只能使用前部高度为 50 mm 的抽屉,仅在顶部位置。
技术说明
抽屉柜柜体采用稳定的钢结构。适用于 100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,装载能力 75 kg。可使用圆筒销子锁统一上锁。