商品详情
- 商品名称:双极测电笔 型号 MASTER
- 商品编号:473201 MASTER
- 所含电池数量:2
- 显示:LED
- AC 显示范围_范围起始:12.0
- AC 显示范围_范围结束:690.0
- DC 显示范围_范围起始:12.0
- DC 显示范围_范围结束:690.0
- 通路测试:声光报警提示
- 供电:电池驱动
- 制造商名称:VT Master
- IP 保护等级:IP 54
- 极性检测功能:是
- 电源:2× 081561 LR3
更多参数>>
应用
用于多级电压,极性和通路的专业检测。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
标准
IEC / DIN EN 61243-3;VDE 0682-401
供货范围
配有 2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)、加粗探针(拧装式)、绝缘护盖。
技术说明
两极电压测试仪,符合人体工程学设计,防水,抗冲击和断裂的塑料外壳,两个检验用捏手,带有磁力托架,同样适合进行单手操作。