咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测电笔 型号 750-3
商品编号
473210 750-3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测电笔 型号 750-3
商品编号:473210 750-3
所含电池数量:2
IP 保护等级:IP 64
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
FI/RCD 保护开关 检验电流:是
校准:I1
过压类别:CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
相位测试功能:100 – 690 V
测量探针照明功能:是
供电:电池驱动
显示:LCD
通路测试:声学的 / LED 高达 500 kΩ
旋转磁场转向检测功能:100 – 690 V

更多参数>>

应用
用于专业的、多级电压、通断、极性测量。适合电子技术、工业、维护、服务(故障查询)领域使用。

应用
带负载连接(30 mA FI,通过按钮触发)。

功能
IP64:可防范各个方向的喷溅水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

标准
DIN EN 61243-3 和 CAT III

供货范围
配有电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)、探针保护套和测针座。

技术说明
坚固的塑料外壳和符合人体工程学设计的把手形状,带有防滑环,可保证工作时不滑脱。可 360°环绕显示器带灯光线。

技术说明
内置照明灯可照亮待测位置。
测量值显示在附加的 LCD 显示器上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加