咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测电笔 DUSPOL 设备类型 EXPERT
商品编号
473105 EXPERT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测电笔 DUSPOL 设备类型 EXPERT
商品编号:473105 EXPERT
所含电池数量:2
IP 保护等级:IP 65
产品类别:测电笔
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
校准:I1
振动警报:是
过压类别:CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
极性检测功能:LED
相位测试功能:LED
测量探针照明功能:是
制造商名称:EXPERT
显示:LED

更多参数>>

应用
可以对电压和极性开展专业的多档检测,带有外施负载(通过按钮触发 30 mA FI)。允许在最高电压 1000 V 的设备上进行电压检测。适用于电工技术,工业,维护保养,服务(故障查找),光伏/风能设施和混合动力汽车工程。

应用
可以对电压和电极进行专业的多档检测,带有外施负载(通过按钮触发 30 mA 故障电流保护开关)。允许在最高电压 1000 V 的设备上进行检测。适用于光伏、风电以及混合动力车使用。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

标准
DIN EN 61243-3,VDE 0682-401:2015

技术说明
带有 VDE 标记的双极测电笔。抗冲击、防尘且防喷溅的壳体,手握部位带橡胶层。
即使电量用光或者取出电池后,也可以显示 50 V 以上电压。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加