咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能工具 型号 TRUSS
商品编号
846085 TRUSS
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多功能工具 型号 TRUSS
商品编号:846085 TRUSS
功能数量:17
单手操作:否
总长度:165
重量:248
制造商名称:TRUSS
刀头可固定:否
刀杆长度:5.7
单手刀身:否
产品类别:多功能工具

更多参数>>

应用
通用多功能工具。

功能
  • 钢丝剪
  • 剥线器
  • 尖嘴钳,弹簧助力
  • 小型夹持钳
  • 带光滑刀身的刀具(长 5.7 cm)
  • 带锯齿边的刀具(长 5.7 cm)
  • 直尺
  • 锯子
  • 锉刀
  • 剪刀
  • 开罐器
  • 开瓶器
  • 锥子
  • 十字螺丝刀 PH2
  • 大号/中号/小号一字螺丝刀

提示
请留意各国的武器法!
德国武器法第 42a 章第 1 条第 3 款只允许在从事职业、风俗维护或进行体育运动时持单手刀具。

供货范围
包括坚固的皮带皮套。

技术说明
紧凑型多功能工具可实现全方面的功能范围。钳子配备用于外部工具的蝶式开启机制和锁止机制。不锈钢材质,采用紧凑设计,具有 17 种功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加