咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
激光水平仪 长度 240 mm
商品编号
468460 240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:激光水平仪 长度 240 mm
商品编号:468460 240
所含电池数量:3.0
宽度:25
供电:电池驱动
误差范围:0.2
高度:44
长度:240
激光等级:2
有效距离:30
支架螺纹接口:1/4 UNC
测量工具:模拟
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
产品类别:水平仪

更多参数>>

应用
用于快速校正,标记和调平。

供货范围
包括用于不平整底面的校整板。3 块电池,编号 081561 规格尺寸 LR3。

技术说明
坚固且方便实用的铝制壳体带有相互成 90° 角的 3 点激光测头。水准泡和用于测量面的激光测量精度为0.2 mm/m。在底部安装有4个强力磁铁。装置表面带有激光校验边缘(边缘 = 激光中线)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加