咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢卷尺,用于测量周长和 ? 最大测量范围 950 mm
商品编号
465680 950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钢卷尺,用于测量周长和 ? 最大测量范围 950 mm
商品编号:465680 950
读数:0.1
带宽:16
卷尺厚度:0.2
直径量程_范围起始:20.0
直径量程_范围结束:300.0
周长量程_范围起始:60.0
周长量程_范围结束:950.0
校准:G2
产品类别:卷尺

更多参数>>

提示
读数为 0.05mm 的卷尺 C 和带有黑色涂层的卷尺,承索。固定版本 CJU 请详询。

技术说明
钢卷尺 CJU 用于测量圆形工件的外周长和直径。弹簧钢带在正面带有 2 种激光加工的刻度,用于周长和直径测量。刻度线间隔距离 1 mm。游标读数精度 0.1 mm。刻度误差极限符合 DIN 866 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加