咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
史丹利STANLEY 电讯工具套装 57
商品编号
A68040 57
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:史丹利STANLEY 电讯工具套装 57
商品编号:A68040 57
Supplied with table use
1/4英寸25mm旋具头: 10件,规格尺寸:PH1;PH2;PZ1;PZ2;T10;T15;SL3;SL4;SL5;SL6
1/4英寸六角套筒: 13件,规格尺寸:4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14mm
1/4英寸套筒旋柄: 1件
3M电工绝缘胶带: 1件
塑料零件盒: 1件
吹塑盒: 1件
1/4英寸旋具转接头: 1件,方孔转六角孔
锡条: 1件,规格尺寸:0.1mm,14g
数显测电笔: 1件,规格尺寸:12-220V,LED
尖头镊子: 1件,规格尺寸:125mm
斜嘴钳: 1件,规格尺寸:125mm,蘸塑柄
带刃口剥线钳: 1件,规格尺寸:150mm,AWG12-22
尖嘴钳: 1件,规格尺寸:150mm,蘸塑柄
吸锡器: 1件,规格尺寸:190mm
活络扳手: 1件,规格尺寸:200mm
钢丝钳: 1件,规格尺寸:200mm,蘸塑柄
防静电腕带: 1件,规格尺寸:2m
金刚石半圆锉: 1件,规格尺寸:3X140mm,尖头
电烙铁: 1件,规格尺寸:45W,220V
铝合金手电筒: 1件,规格尺寸:70mm,0.2W,10LM
美工刀: 1件,规格尺寸:9mm
胶柄一字螺丝批: 3件,规格尺寸:3x75;5x100;6.5x125mm
胶柄十字螺丝批: 4件,规格尺寸:PH0x75;PH1x100;PH2x125;PH3x150mm
精密螺丝批: 6件(一套),规格尺寸:PH0;PH1;SL1.4;SL2.0;SL2.4;SL3.0
内六角扳手: 7件(一套),规格尺寸:1.5-6mm

技术说明
57种电讯常用手工具的组合,适用于电工电子行业用户的日常安装维修工作。
吹塑盒包装,可靠固定和保护盒内的手工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加