咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SOMT 120508 PDER
商品编号
214870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SOMT 120508 PDER
商品编号:214870
技术说明

转位刀片加厚,因而可以满足最高的切削加工要求。高科技的镀层,保证了耐磨损性能。
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。
技术参数
类型
HB7520
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加