咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可拉出式搁层
商品编号
927510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927510 1
可用宽度
可用深度
安装高度
承重量
抽屉有效宽度(G)
有效宽度
有效深度
重量
高度
300mm
500mm
50mm
50kg
12
300mm
500mm
6.1kg
50mm
销售价 数量
 
1474.07
  • 商品详情

商品详情

商品名称:可拉出式搁层
商品编号:927510 1
技术说明

由牢固钢板制成的搁板。
100% 完全抽出式搁板,可不同程度的抽出。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。不可配置颜色。
适用于

柜体 16G。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
50kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
12×20G
属性
可用宽度
300mm
可用深度
500mm
安装高度
50mm
承重量
50kg
抽屉有效宽度(G)
12
有效宽度
300mm
有效深度
500mm
重量
6.1kg
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加